Klauke - Fiches plates multiples non is - 725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1...1 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078026154
Réf. Sonepar
00171802615
Réf. Fournisseur
725
Marque
Klauke
section nominale:
1...1 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


