Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Fiches rondes fem. jaunes - 950

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...6 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - jaune

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - environ 5 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078001144

Réf. Sonepar

00171795877

Réf. Fournisseur

950

Marque

Klauke

section nominale:

4...6 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

jaune

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

environ 5 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

bronze

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

25.5 A

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke