En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Gaine spirale noire diamètre interieur 6mm pour toron de 10 à 30mm bobine 25m - SCBP90

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine spirale noire diamètre interieur 6mm pour toron de 10 à 30mm bobine 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • diamètre du faisceau - 5...25 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077971233

Réf. Sonepar

00171797123

Réf. Fournisseur

SCBP90

Marque

Klauke

diamètre nominal:

4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

autre

diamètre du faisceau:

5...25 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

7 mm

largeur d'hélice:

9 mm

Gaine spirale en polyéthylène, sans halogène de couleur noire et de diamètre intèrieur 6mm. Diamètre du toron de 10 à 30mm. Température d'utilisation de -60°C à +85°C. Non auto-extinguible. Bobine de 25 mètres.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke