Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine spirale noire diamètre interieur 9mm pour toron de 10 à 50mm bobine 25m - SCBP120

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine spirale noire diamètre interieur 9mm pour toron de 10 à 50mm bobine 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 15 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • diamètre du faisceau - 25...80 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077971141

Réf. Sonepar

00171797114

Réf. Fournisseur

SCBP120

Marque

Klauke

diamètre nominal:

15 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

autre

diamètre du faisceau:

25...80 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

9 mm

largeur d'hélice:

12 mm

Gaine spirale en polyéthylène, sans halogène de couleur noire et de diamètre intèrieur 9mm. Diamètre du toron de 10 à 50mm. Température d'utilisation de -60°C à +85°C. Non auto-extinguible. Bobine de 25 mètres.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke