Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, dimension: 72/20mm - Noire - PLT7220A

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, dimension: 72/20mm - Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 72 mm

  • diamètre interne après rétreint - 20 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077970793

Réf. Sonepar

00171797079

Réf. Fournisseur

PLT7220A

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

72 mm

diamètre interne après rétreint:

20 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4.2 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

110...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi épaisse avec adhésif PLM104A, rétreint 4/1. Température de rétreint: >110°C. Rigidité diélectrique: > 15kV/mm. Dimensions: 72/20mm, épaisseur après rétreint libre: 4,2mm. Couleur: Noire

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke