Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 12/4 mm. Bleue - PLFT1246

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 12/4 mm. Bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 12 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi moyenne

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078734370

Réf. Sonepar

00171873437

Réf. Fournisseur

PLFT1246

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

12 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

couleur:

bleu

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.75 mm

température de fonctionnement:

-75...35 °C

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF103, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 3/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm. Dimensions: 12/4 mm. Bleue

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke