Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 12/4mm. Transparent - PLFT124C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
couleur - incolore
modèle - à paroi moyenne
matériau - polyoléfine (PO-X)
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012077969759
Réf. Sonepar
00171796975
Réf. Fournisseur
PLFT124C
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
couleur:
incolore
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
3:1
température de fonctionnement:
-75...35 °C
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


