Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 9/3mm mm. Rouge - PLFT932

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi fine PLF 103, rétreint 3/1. Dimensions: 9/3mm mm. Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • couleur - rouge

  • modèle - à paroi moyenne

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077969940

Réf. Sonepar

00171796994

Réf. Fournisseur

PLFT932

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

couleur:

rouge

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

température de fonctionnement:

-75...35 °C

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF103, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 3/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm. Dimensions: 9/3mm mm. Rouge

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke