Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 12,7/6,4mm-noir, en rouleau - PLF120R1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012078875431
Réf. Sonepar
00171796792
Réf. Fournisseur
PLF120R1
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.64 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


