Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 38,1/19,1mm-jaune-vert, en rouleau - PLF1125R1

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 38,1/19,1mm-jaune-vert, en rouleau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078875424

Réf. Sonepar

00171796771

Réf. Fournisseur

PLF1125R1

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.02 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm.. Dimensions: 38,1/19,1mm-jaune-vert, en rouleau

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke