Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 38,1/19,1mm-noir, en rouleau - PLF1120R1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
diamètre interne après rétreint - 19.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012077967632
Réf. Sonepar
00171796763
Réf. Fournisseur
PLF1120R1
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
38.1 mm
diamètre interne après rétreint:
19.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.02 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


