Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1, Dim: 9,5/4,7mm-noir, en rouleau - PLF380R1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012078875684
Réf. Sonepar
00171796928
Réf. Fournisseur
PLF380R1
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.64 mm
longueur:
150 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


