Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 101,6/50,8mm-rouge - PLF42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 101.6 mm
diamètre interne après rétreint - 50.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ISOLATION
EAN
4012077969582
Réf. Sonepar
00171796958
Réf. Fournisseur
PLF42
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
101.6 mm
diamètre interne après rétreint:
50.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui


