Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 50,8/25,4mm-transparent - PLF2-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - polyoléfine (PO-X)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077968707
Réf. Sonepar
00171002300
Réf. Fournisseur
PLF2-C
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
50.8 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
1.14 mm
température de fonctionnement:
-75...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui


