🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 50,8/25,4mm-violet - PLF27

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 50,8/25,4mm-violet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - violet

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077968677

Réf. Sonepar

00171796867

Réf. Fournisseur

PLF27

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

50.8 mm

diamètre interne après rétreint:

25.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

violet

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.14 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm.. Dimensions: 50,8/25,4mm-violet

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke