Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo à paroi moyenne avec adhésif PLM100A, dimension: 56/17mm - Noire - PLM5617A

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo à paroi moyenne avec adhésif PLM100A, dimension: 56/17mm - Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 56 mm

  • diamètre interne après rétreint - 17 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077970618

Réf. Sonepar

00171797061

Réf. Fournisseur

PLM5617A

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

56 mm

diamètre interne après rétreint:

17 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

110...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi moyenne avec adhésif PLM100A, rétreint 3,5/1, Température de rétreint: >110°C. Rigidité diélectrique: > 15kV/mm. Dimensions: 56/17mm, épaisseur après rétreint libre: 2,5mm. Couleur: Noire

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke