Klauke - Gaine thermo à paroi moyenne PLM100, dimension: 120/35 - Noire - PLM12035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 120 mm
diamètre interne après rétreint - 35 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077970472
Réf. Sonepar
00171797047
Réf. Fournisseur
PLM12035
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
120 mm
diamètre interne après rétreint:
35 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
110...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non


