Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermo neutre 10.0/3.5 rlx 10m - GRN1035

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermo neutre 10.0/3.5 rlx 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 10 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.5 mm

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077970823

Réf. Sonepar

00171797082

Réf. Fournisseur

GRN1035

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

10 mm

diamètre interne après rétreint:

3.5 mm

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

longueur:

10 m

avec adhésif intérieur:

Non

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke