Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,6/0,8mm-vert - PLF1165

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 1,6/0,8mm-vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077967823

Réf. Sonepar

00171796782

Réf. Fournisseur

PLF1165

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.43 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2/1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV/mm.. Dimensions: 1,6/0,8mm-vert

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke