Klauke - Gaine thermorétractable à paroi fine, rétreint 2/1. Dimensions: 19,1/9,5mm-jaune - PLF344
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ISOLATION
EAN
4012077969056
Réf. Sonepar
00171796905
Réf. Fournisseur
PLF344
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.64 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui


