Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 24/12 boite dévidoir HTB 4 mètres - HTB2480

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 24/12 boite dévidoir HTB 4 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 24 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • taux de rétreint - 2:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077969681

Réf. Sonepar

00171796968

Réf. Fournisseur

HTB2480

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

24 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

6 m

Boite dévidoir de 4 mètres de gaine thermorétractable noire à paroi fine PLF103 en polyoléfine réticulé flexible. Rapport de rétreint 3/1. Diamètre avant rétreint 24 mm, après rétreint 8 mm. Température d'utilisation -75°C à +135°C.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke