Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 3/1 boite dévidoir HTB 12 mètres - HTB310

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 3/1 boite dévidoir HTB 12 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • taux de rétreint - 3:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078803533

Réf. Sonepar

00171796969

Réf. Fournisseur

HTB310

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

3 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.55 mm

longueur:

12 m

Boite dévidoir de 12 mètres de gaine thermorétractable noire à paroi fine PLF103 en polyoléfine réticulé flexible. Rapport de rétreint 3/1. Diamètre avant rétreint 3 mm, après rétreint 1 mm. Température d'utilisation -75°C à +135°C.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke