Klauke - Gaine thermorétractable noire PLF103 diamètre 6/2 boite dévidoir HTB 10 mètres - HTB620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
taux de rétreint - 3:1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077969704
Réf. Sonepar
00171796970
Réf. Fournisseur
HTB620
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
6 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.65 mm
longueur:
10 m
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


