Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 noire 25,4/12,7mm en boite de 5 métres - HTB10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 25.5 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078797849
Réf. Sonepar
00171796739
Réf. Fournisseur
HTB10
Marque
Klauke
diamètre interne avant rétreint:
25.5 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.89 mm
longueur:
5 m
température de fonctionnement:
-75...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui

Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


