Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 rouge 6,4/3,2mm en boite de 12 métres - HTB142

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine thermorétractable PLF 100 rouge 6,4/3,2mm en boite de 12 métres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078757270

Réf. Sonepar

00171796732

Réf. Fournisseur

HTB142

Marque

Klauke

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.64 mm

longueur:

12 m

température de fonctionnement:

-75...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke