En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Gaine tressée expansible de couleur noire diamètre 10 à 16mm en polyamide 6-6 - GTN610

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine tressée expansible de couleur noire diamètre 10 à 16mm en polyamide 6-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 10 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • ouvert (possibilité de montage ultérieur) - Oui

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077971431

Réf. Sonepar

00171797143

Réf. Fournisseur

GTN610

Marque

Klauke

diamètre nominal:

10 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

Gaine tressée expansible noire en PA 6-6, de diamètre nominale 10mm - diamètre maxi du toron de 16mm. Elle assure une protection des fils et câbles. Température d?utilisation en continu : + 140°C . Classification au feu : UL 94 V2

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke