Non retournable

Klauke - Gaine tressée expansible de couleur noire diamètre 12 à 18mm en polyamide 6-6 - GTN612

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Gaine tressée expansible de couleur noire diamètre 12 à 18mm en polyamide 6-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 12 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - polyamide

  • ouvert (possibilité de montage ultérieur) - Oui

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077971448

Réf. Sonepar

00171797144

Réf. Fournisseur

GTN612

Marque

Klauke

diamètre nominal:

12 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

Gaine tressée expansible noire en PA 6-6, de diamètre nominale 12mm - diamètre maxi du toron de 18mm. Elle assure une protection des fils et câbles. Température d?utilisation en continu : + 140°C . Classification au feu : UL 94 V2

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke