Klauke - Gaine tressée expansible de couleur noire diamètre 30 à 35mm en polyamide 6-6 - GTN630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 30 mm
couleur - noir
matériau - autre
qualité du matériau - polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur) - Oui
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012077971523
Réf. Sonepar
00171797152
Réf. Fournisseur
GTN630
Marque
Klauke
diamètre nominal:
30 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
qualité du matériau:
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


