Klauke - King joint Y 6 - KINGJOINTY6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...1.5 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
type - branchement Y
modèle - gel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032853655733
Réf. Sonepar
00171880288
Réf. Fournisseur
KINGJOINTY6
Marque
Klauke
section nominale du conducteur câble principal:
1.5...1.5 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
1.5...1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
type:
branchement Y
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire:
18.5...18.5 mm
diamètre du câble principal:
22.5...22.5 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


