Klauke - Manchon à vis en aluminium étamé pour raccord bout à bout de cond. de 25 à 95mm² - SV305V

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale cuivre, RM - 25...95 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 25...95 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 25...95 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • série de tensions - jusqu'à 15 kV

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078480017

Réf. Sonepar

00171848001

Réf. Fournisseur

SV305V

Marque

Klauke

section nominale cuivre, RM:

25...95 mm²

section nominale cuivre, RE:

25...95 mm²

section nominale cuivre, SM:

25...95 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

série de tensions:

jusqu'à 15 kV

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

25...95 mm²

section nominale aluminium, RE:

25...95 mm²

section nominale aluminium, SM:

25...95 mm²

section nominale aluminium, SE:

25...95 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

nombre de vis:

4

avec trou de soudure:

Non

Manchon à vis en aluminium étamé pour raccord bout à bout de conducteurs mixtes de sections de 25 à 95mm². Serrage par 4 vis standard à tête cylindrique 6 Pans H5.