Klauke - Manchon caoutchouc taille 0, noir. Diamètre: 1,25 à 2,0mm - long. 20mm - KPS0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 1.25 mm
couleur - noir
résistant à la chaleur - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077971769
Réf. Sonepar
00171797176
Réf. Fournisseur
KPS0
Marque
Klauke
diamètre intérieur:
1.25 mm
couleur:
noir
résistant à la chaleur:
Oui
Manchon caoutchouc taille 0, noir. Diamètre: 1,25 à 2,0mm - long. 20mm
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


