Klauke - Manchon caoutchouc taille 2 brun. Diamètre: 3,0 à 6,0mm - long. 25mm - KPS21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 3 mm
couleur - marron
résistant à la chaleur - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077972162
Réf. Sonepar
00171797216
Réf. Fournisseur
KPS21
Marque
Klauke
diamètre intérieur:
3 mm
couleur:
marron
résistant à la chaleur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Manchon caoutchouc taille 2 brun. Diamètre: 3,0 à 6,0mm - long. 25mm
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


