Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Klauke - Manchon caoutchouc taille 2 noir. Diamètre: 3,0 à 6,0mm - long. 25mm - KPS2

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Manchon caoutchouc taille 2 noir. Diamètre: 3,0 à 6,0mm - long. 25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 3 mm

  • couleur - noir

  • manchon extensible - Non

  • résistant à la chaleur - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077972155

Réf. Sonepar

00171797215

Réf. Fournisseur

KPS2

Marque

Klauke

diamètre intérieur:

3 mm

couleur:

noir

manchon extensible:

Non

résistant à la chaleur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Manchon caoutchouc taille 2 noir. Diamètre: 3,0 à 6,0mm - long. 25mm

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke