En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Klauke - Manchon caoutchouc taille 2K noir. Diamètre: 4,0 à 8,0mm - long. 30mm - KPS2K

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Manchon caoutchouc taille 2K noir. Diamètre: 4,0 à 8,0mm - long. 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 4 mm

  • couleur - noir

  • résistant à la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077972261

Réf. Sonepar

00171797226

Réf. Fournisseur

KPS2K

Marque

Klauke

diamètre intérieur:

4 mm

couleur:

noir

résistant à la chaleur:

Oui

Manchon caoutchouc taille 2K noir. Diamètre: 4,0 à 8,0mm - long. 30mm

Les Atouts de l'article:

Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke