Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Manchon tubulaire en cuivre à butée DIN 46267- 10 mm² - 122R

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10...10 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition DIN

  • couleur de l'isolant - jaune

  • série de tensions - jusqu'à 15 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078014199

Réf. Sonepar

00171801419

Réf. Fournisseur

122R

Marque

Klauke

section nominale:

10...10 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition DIN

couleur de l'isolant:

jaune

série de tensions:

jusqu'à 15 kV

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

2

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en cuivre étamé par électrolyse de section 10 mm², avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages. Execution conforme à la norme DIN 46267

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke