Klauke - Manchon tubulaire en cuivre à butée DIN 46267- 185 mm² - 131R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 185...185 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition DIN
couleur de l'isolant - jaune
série de tensions - jusqu'à 15 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078464697
Réf. Sonepar
00171846469
Réf. Fournisseur
131R
Marque
Klauke
section nominale:
185...185 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition DIN
couleur de l'isolant:
jaune
série de tensions:
jusqu'à 15 kV
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
2
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


