Non retournable

Klauke - Manchon tubulaire en cuivre de 16 mm², selon DIN 46341 - 1653L

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16...16 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 10 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078438742

Réf. Sonepar

00171843874

Réf. Fournisseur

1653L

Marque

Klauke

section nominale:

16...16 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 10 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

2

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke