Klauke - Manchon tubulaire parallèle à sertir en cuivre 4 à 6 mm² - 1650K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 10 kV
adapté à un conducteur massif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078438681
Réf. Sonepar
00171843868
Réf. Fournisseur
1650K
Marque
Klauke
section nominale:
4...6 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 10 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
2
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non



