Klauke - Manchons a butée rouges - 670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 230/380 V
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078000512
Réf. Sonepar
00171795803
Réf. Fournisseur
670
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...1 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
rouge
série de tensions:
jusqu'à 230/380 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
polyamide
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


