Klauke - Manchons parallèles cuivre étamés par électrolyse, section cumulée 150 mm² maxi. - 160R

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 150...150 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078475426

Réf. Sonepar

00171847542

Réf. Fournisseur

160R

Marque

Klauke

section nominale:

150...150 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Oui

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Oui

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Manchons parallèles en cuivre étamés par électrolyse, de section cumulée 150 mm² maximum, pour raccordement de conducteurs en cuivre de section cumulées indifférentes. conditionnés par 50 pièces.

Les Atouts de l'article:

Fût chanfreiné pour facIliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 35 à 300 mm².

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke