Klauke - Manchons parallèles cuivre étamés par électrolyse, section cumulée 240 mm² maxi. - 162R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 240...240 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078308014
Réf. Sonepar
00171830801
Réf. Fournisseur
162R
Marque
Klauke
section nominale:
240...240 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Oui
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


