Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Klauke - MCA BOX 4 - Mini boite de jonction, IP68, 4 entrées, avec connect. 4x6mm² - MCABOX4

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - MCA BOX 4 - Mini boite de jonction, IP68, 4 entrées, avec connect. 4x6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 120 mm

  • largeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050040862023

Réf. Sonepar

00171897685

Réf. Fournisseur

MCABOX4

Marque

Klauke

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

32 mm

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

120 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

45 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

gris

section de conducteur max.:

6 mm²

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

filetage et membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

convient à une technique de raccordement snap-in (spécifique au constructeur)

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

coulable:

Oui

masse de coulage fournie:

Oui

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

600 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-60...200 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

MCA BOX 4 - Mini boite de jonction préremplie de gel, IP68, 4 entrées pour câbles chauffants, avec connecteur 4x6mm², dimensions: 120x100x45mm
Klauke

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke