Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Racc.pvc nat.forme a 6,3 x 0,8 - 816

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Racc.pvc nat.forme a 6,3 x 0,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0...0 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078491143

Réf. Sonepar

00171849114

Réf. Fournisseur

816

Marque

Klauke

section nominale:

0...0 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Non

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke