Klauke - Raccord droit à serrage par bride en acier 25-120mm² (CG25-120 A) - RD25120A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - barre profilée
matériau de la pince - laiton
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 25...120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078757461
Réf. Sonepar
00171795132
Réf. Fournisseur
RD25120A
Marque
Klauke
mode de pose:
barre profilée
matériau de la pince:
laiton
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
25...120 mm
sans halogène:
Oui
surface collier:
galvanisé à chaud
surface vis:
superalliage zinc/nickel
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


