Klauke - Raccords flexibles 2 pôles - 8002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0...0 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078482745
Réf. Sonepar
00171848274
Réf. Fournisseur
8002
Marque
Klauke
section nominale:
0...0 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Non
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


