Non retournable

Klauke - Raccords terminaux bleus pour sections 1-2.5mm² - 1130

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - bleu

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025553

Réf. Sonepar

00171796015

Réf. Fournisseur

1130

Marque

Klauke

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

bleu

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

nombre de bifurcations:

2

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Raccords terminaux, isolant P.A bleu, pour raccordement de dérivation en "Y" de plusieurs conducteurs de section totale de 1mm² à 2,5mm² maxi.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke