Klauke - Set de 3 chaussettes de tirage de diamètre 51 à 76 mm - 50314831

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Set de 3 chaussettes de tirage de diamètre 51 à 76 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - autre

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 76 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310314837

Réf. Sonepar

00171000602

Réf. Fournisseur

50314831

Marque

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

76 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

51 mm

type de support:

sans

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke