Klauke - Tire-câbles court en acier galvanisé double maille, ?illet flexible D= 13-15mm - 50305581
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
longueur - 0.535 m
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310305583
Réf. Sonepar
00171000587
Réf. Fournisseur
50305581
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
métal
longueur:
0.535 m
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
15 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
120 kg
diamètre de la tête de guidage:
13 mm
type de support:
sans
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


