Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Tire-fil Dura spinner, en polyester ø3,0mm, 20m avec enrouleur et accessoires - 52074656

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire-fil Dura spinner, en polyester ø3,0mm, 20m avec enrouleur et accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078962070

Réf. Sonepar

00171896207

Réf. Fournisseur

52074656

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

20 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

235 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Oui

couleur:

vert

force de rupture:

250 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

boîtier

Tire-fil Dura spinner, en polyester vert de ø3,0mm, longueur 20m, avec guide de tirage flexible et rotatif. Fourni avec son enrouleur et ses accessoires

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke