Klauke - Tire fil en fibre de verre diamètre 3.0mm longueur 40m avec embout guide M4 - 52055291

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fil en fibre de verre diamètre 3.0mm longueur 40m avec embout guide M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 40 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720199

Réf. Sonepar

00171872019

Réf. Fournisseur

52055291

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

40 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

235 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

900 kg

diamètre de la tête de guidage:

3 mm

type de support:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke